987708
衬套
TB WOODS
TB WOODS
TL3030 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TL3030 1-5/8
1-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TL3030 1-5/8
BDI部件号
987708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL3030-1-5-8/p/987708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672069380
重量 / Kilogram
3.715
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL3030158
制造商内部编号
TL3030158
重量/磅
8.2
详细描述
1-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米