CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-150-12
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-150-12
Shaft Collar; One-Piece Threaded Clamping Collar Recessed Screw TC-Series; 1-1/2"-12 Bore Thread; 2 1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Black Oxide Steel; 1/4"-28 Clamp Screw; 6.7OZ Weight
制造商部件号
TC-150-12
BDI部件号
17019972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-150-12/p/17019972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861503546
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-1/2-12
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TC-150-12
重量/磅
0.419
详细描述
Shaft Collar; One-Piece Threaded Clamping Collar Recessed Screw TC-Series; 1-1/2"-12 Bore Thread; 2 1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Black Oxide Steel; 1/4"-28 Clamp Screw; 6.7OZ Weight
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米



