https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-MINI-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcxWWk4eE1EYzJOalkwT0RBeE5qa3lOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRVbE9TVjlMVjFKT1EwaGZXbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU4YzU1YWNlZGJkZDE2ZmY0MTlhZDIyNDNhODFhZDYyYzIxOGI3NWMyMWJiYzYxNTczY2ViYzVjMDBhNmE4NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-MINI-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcxWWk4eE1EYzJOalkwT0RBeE5qa3lOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRVbE9TVjlMVjFKT1EwaGZXbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU4YzU1YWNlZGJkZDE2ZmY0MTlhZDIyNDNhODFhZDYyYzIxOGI3NWMyMWJiYzYxNTczY2ViYzVjMDBhNmE4NTM
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202109
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNERDRIVES 6202109 ; 机械传动件/胀套
Keyless Wrench Locking Assembly; 3/8" Bore; 3/4" Outside Diameter; 0-7/8" Length; Zinc Coated Steel; Mini Series
制造商部件号
FENNERDRIVES 6202109
BDI部件号
17282670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202109/p/17282670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345000147
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 0.625 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 3/8" ZN
制造商内部编号
6202109
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 3/8" Bore; 3/4" Outside Diameter; 0-7/8" Length; Zinc Coated Steel; Mini Series
长度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

