https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B800-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0WlM4eE1EYzNNVEV5TURFeU9EQXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqZ3dNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMDc1OGI2YzIyOTNlZjYwMDVhZjI2YjczN2VjMzE2NTM1YmRmYmE0ZmY0YjE4NjM3N2RiN2IyZGUwYzBmODQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B800-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0WlM4eE1EYzNNVEV5TURFeU9EQXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqZ3dNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMDc1OGI2YzIyOTNlZjYwMDVhZjI2YjczN2VjMzE2NTM1YmRmYmE0ZmY0YjE4NjM3N2RiN2IyZGUwYzBmODQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B800 2IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B800 2IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2" Bore; 2.795" Outside Diameter; 3.189" Length; Steel; B800 Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B800 2IN
BDI部件号
17282775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B800-2IN/p/17282775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345044882
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 2"
制造商内部编号
B802200
重量/磅
3.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2" Bore; 2.795" Outside Diameter; 3.189" Length; Steel; B800 Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
2.795 英寸 | 71 毫米
长度
3.189 英寸 | 81 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

