19419877
胀套
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP185/330
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP185/330
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 185MM Bore; 330MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLPP Series
制造商部件号
KLPP185/330
BDI部件号
19419877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP185-330/p/19419877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282813
重量 / Kilogram
31.933
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
其它特点
Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP185/330
重量/磅
70.4
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 185MM Bore; 330MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLPP Series
外径
12.992 英寸 | 330 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
7.283 英寸 | 185 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米