对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AN-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd1lTOHhNREk1TXpRM05UUTNOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTVkZWY3Yzg2YjUyYmM5ZmE0MzMwNTMwZmU4ZWIxOTVhZGE5NTc4YmJkZmU2YzMwOTE1MmZmY2U4Yjk5Zg
17199146 锁紧螺母 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

AN-24

描述

ROD ENDS MECHANICAL AN-24

12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-24 Lockwasher Part Number; UNS Thread

制造商部件号

AN-24

BDI部件号
17199146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 12

分类
品牌
制造商名称
ROD ENDS MECHANICAL
最低订购量
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.716-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-24
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.54
详细描述
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-24 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
名义厚度
0.823 英寸 | 20.904 毫米
最小螺纹中经直径
4.662 英寸 | 118.415 毫米
最大螺纹中经直径
4.67 英寸 | 118.618 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新