SKF
SKF
N 060
SKF SKF
描述
SKF N 060
6 Threads per Inch; 14-3/16" Outside Diameter; 1.573" Nominal Thickness; 11.785-6 Thread Size; 11.677" Thread Pitch Diameter Min; PL-60 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 060
BDI部件号
1304556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-060/p/1304556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576667084
重量 / Kilogram
9.161
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
6
螺纹规格
11.785-6
锁紧垫圈/锁止板 件号
PL-60
螺纹名称
UNS
其它特点
Locking Plate | 3/8-16 X 3/4 Hexagon Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6 Threads per Inch; 14-3/16" Outside Diameter; 1.573" Nominal Thickness; 11.785-6 Thread Size; 11.677" Thread Pitch Diameter Min; PL-60 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
14.188 英寸 | 360.375 毫米
最小螺纹中经直径
11.677 英寸 | 296.596 毫米
名义厚度
1.573 英寸 | 39.954 毫米


