NTN
NTN
N08
NTN NTN
描述
NTN N08
Locknut; 18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.527" Thread Pitch Diameter Min; 1-17/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
N08
BDI部件号
1224164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N08/p/1224164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359149159
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.563-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-08
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.24
详细描述
Locknut; 18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.527" Thread Pitch Diameter Min; 1-17/32" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
最大螺纹中经直径
1.531 英寸 | 38.887 毫米
名义厚度
0.448 英寸 | 11.379 毫米
最小螺纹中经直径
1.527 英寸 | 38.786 毫米


