21509897
联轴器
GAM GEAR
GAM GEAR
KPS-8 17MM X 14MM
GAM GEAR GAM GEAR
描述
GAM GEAR KPS-8 17MM X 14MM
制造商部件号
KPS-8 17MM X 14MM
BDI部件号
21509897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/KPS-8-17MM-X-14MM/p/21509897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|