1480393
机械传动
SKF
SKF
VKM 35002
SKF SKF
描述
SKF VKM 35002
Pulley and Belt Kit; Deflection/Guide Pulley; V-Ribbed Belt; Dia 80MM X WD 30MM
制造商部件号
VKM 35002
BDI部件号
1480393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/VKM-35002/p/1480393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
名称
Pulley and Belt Kit
产品明细
Pulley and Belt Kit
产品规格
Pulley and Belt Kit; Deflection/Guide Pulley; V-Ribbed Belt; Dia 80MM X WD 30MM
详细描述
Pulley and Belt Kit; Deflection/Guide Pulley; V-Ribbed Belt; Dia 80MM X WD 30MM

