1007897
办公用品
BRADY
BRADY
THTEP170-593-.25
BRADY BRADY
描述
BRADY THTEP170-593-.25
Printer Label; Thermal Transfer; Foam Backed Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; White Color
制造商部件号
THTEP170-593-.25
BDI部件号
1007897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/THTEP170-593--25/p/1007897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662820802693
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Thermal Transfer; Foam Backed Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; White Color
详细描述
Printer Label; Thermal Transfer; Foam Backed Permanent Acrylic Adhesive; Polyester Material; White Color