1356652
密封装置
TIMKEN
TIMKEN
H2312
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H2312
Adapter Sleeve; 62MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread; For 55MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H2312
BDI部件号
1356652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/H2312/p/1356652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796214040
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
1.05822
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
62MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 62MM Length; 80MM Outer Diameter; M60X2 Thread; For 55MM Bore Spherical Roller Bearing