对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

110 140 12MTCN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneE15ODVOak13TVRReU1qTTBOalUwTG1wd1p3fDNhMzUwNDAxYmVjYzg0ZWZiNDFlOWZlOWJlYWQ1YTBkZDY0YTc4MzcyMzY2OTg1Zjk3N2Q2OGFiNjcwZjQwMjY
18222915 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

110 140 12MTCN

描述

JOHNS MANVILLE 110 140 12MTCN

110MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

制造商部件号

110 140 12MTCN

BDI部件号
18222915

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834374851
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
110-140-12MTCN
重量/磅
0.1672
详细描述
110MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新