JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20697 5066 304
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 20697 5066 304
19-7/32" Shaft Dia; 20-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
制造商部件号
20697 5066 304
BDI部件号
19060902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20697-5066-304/p/19060902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834107466
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_HP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HP
其它特点
High Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20697 5066 304
重量/磅
3.556
详细描述
19-7/32" Shaft Dia; 20-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
轴直径
19.219 英寸 | 488.163 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
20.75英寸 | 527.05毫米