

SKF
SKF
40X80X10 HMSA10 RG
SKF SKF
描述
SKF 40X80X10 HMSA10 RG
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
40X80X10 HMSA10 RG
BDI部件号
1257996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/40X80X10-HMSA10-RG/p/1257996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572552124
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40X80X10 HMSA10 RG
重量/磅
0.114
详细描述
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米