对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

42X70X8-R2LS32-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-R2LS32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNREUwTkRNNE9UVTVOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOVNNa3hUTXpKZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2U3ZDJmOTUxZjg2MWQ2YWIyYmZhNWQ5Y2EzYTExN2YwZjk4OWM5YTdhM2ZmNzUzZDQ4ZjYyYmZkMmRmOWExMA
21943326 油封 

TIMKEN TIMKEN

42X70X8-R2LS32-S

描述

TIMKEN 42X70X8-R2LS32-S

Oil Seal; 42MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code

制造商部件号

42X70X8-R2LS32-S

BDI部件号
21943326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992150110
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_R2LS32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
R2LS32
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 42MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米
安装
2.756英寸 | 70毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新