

SKF
SKF
7440 / 0.75X1.25X0.25 CRW1 R
SKF SKF
描述
CR 7440 ; 密封/油封
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
7440 / 0.75X1.25X0.25 CRW1 R
BDI部件号
1242169
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7440-0-75X1-25X0-25-CRW1-R/p/1242169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 148 |
BDI- 加拿大 | 49 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311005586
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7440
重量/磅
0.05
详细描述
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
1.25英寸 | 31.75毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米