https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-ST34-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcxTXk4eE1EYzNNVEUwTlRjNE5UTTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5VFZETTBYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZjMyMmU1NTI2NmFhMDA0OWZiMjIxNzliMWM4ZDY0YmUxNzczZjcxNDgyNDNmM2UzNWVjY2ZmMzdiZjE0NDhh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-ST34-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcxTXk4eE1EYzNNVEUwTlRjNE5UTTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5VFZETTBYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZjMyMmU1NTI2NmFhMDA0OWZiMjIxNzliMWM4ZDY0YmUxNzczZjcxNDgyNDNmM2UzNWVjY2ZmMzdiZjE0NDhh
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
OB2737753-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK OB2737753-BX
2-3/4" Shaft Dia; 3.779" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ST34 Seal Design Code
制造商部件号
OB2737753-BX
BDI部件号
897405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/OB2737753-BX/p/897405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886434368
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_ST34
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ST34
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
OB2737753
重量/磅
0.31533
详细描述
2-3/4" Shaft Dia; 3.779" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ST34 Seal Design Code
安装
3.779英寸 | 95.987毫米
实际宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米
轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
名义宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米

