

SKF
SKF
TSN 515 LA
SKF SKF
描述
SKF TSN 515 LA
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
制造商部件号
TSN 515 LA
BDI部件号
1264465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSN-515-LA/p/1264465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574269969
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M06288
通用设计规范
C_R_TSN_L
凸缘材料
Thermoplastic Polyesterelastomer
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSN_L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米