REXNORD
REXNORD
114-811-4
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 114-811-4
1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
114-811-4
BDI anyagszám
21473846
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/114-811-4/p/21473846
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
0793699427554
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5935 | 5936 | 6938
Fogak száma
10
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
N5936-10T
Súly / LBS
0.085
Hosszú leírás
1" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hézag átmérő
2,45 hüvelyk | 62,23 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés