820A31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820G-A-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoak15ODVNekUxTURNek56RXdOakl5TG1wd1p3fDg4ZGI4MzI0ZGZmMGMzY2I4YzZiNzI5YjU5YjMzMWRmMTY5YjZkYjQ3N2Q0N2FlY2EzYzE3OGJhODQ3MDcyZWY
625522 Zsanér és moduláris lánckerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

820A31

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 820A31

815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 31 Teeth; 7.53" Outside Diameter; 7-29/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

Anyagszám

820A31

BDI anyagszám
625522

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
3,768
EAN
0697950175249
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Fogak száma
31
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
2
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Arm Body
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
Gyári belső szám
820A31
Súly / LBS
8.3
Hosszú leírás
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 31 Teeth; 7.53" Outside Diameter; 7-29/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Hézag átmérő
7,452 hüvelyk | 189,281 milliméter
Külső átmérő
7,53 hüvelyk | 191,262 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés