![NS1500-24T-60MM-S-PA](/medias/MFRREXMDSPKT-1500-SQ-NKW-42-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoa1ppOHhNRGN3TWpVek9EVTNNVGd3Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5VFVWOU9TMWRmTkRKZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NGUzMWZmOTJlMmM2OGQ4NzMwNmMxMmI0YzlmZmFjYWI4MTVkMDVkODhlM2I3NTcxOTRlNWY5M2FhMTBjNzc3)
![NS1500-24T-60MM-S-PA](/medias/MFRREXMDSPKT-1500-SQ-NKW-42-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoa1ppOHhNRGN3TWpVek9EVTNNVGd3Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5VFVWOU9TMWRmTkRKZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NGUzMWZmOTJlMmM2OGQ4NzMwNmMxMmI0YzlmZmFjYWI4MTVkMDVkODhlM2I3NTcxOTRlNWY5M2FhMTBjNzc3)
26265749
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
NS1500-24T-60MM-S-PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-24T-60MM-S-PA
Conveying Chain Sprocket; 60MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.524MM Outside Diameter; 115.6MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS1500-24T-60MM-S-PA
BDI部件号
26265749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-24T-60MM-S-PA/p/26265749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934921773
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10333775
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 60MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.524MM Outside Diameter; 115.6MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.551 英寸 | 115.6 毫米
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米