https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-8500-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREl3Tmpjek5EWTRNREE1TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDYwZDZkYmZmN2Q4NjhlMDMzMmMwZjE0OWZmODNjMWNlN2MzYWQ5YTMxZmEwMWJlM2MzNThkMTk5NWEzN2VkODY
REXNORD
REXNORD
NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
BDI anyagszám
23219368
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS8500-24T-1-1-2IN-1KW1SS-PA/p/23219368
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171900
Súly / Kilogramm
0,308
EAN
0793699408751
Termékcsoport - BDI
M02194
Moduláris - lapos felső méret
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Fogak száma
24
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
0.68
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
5,8 hüvelyk | 147,32 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
5,84 hüvelyk | 148,336 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés