https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqTmk4eE1EYzNNRGszTXpJMk1UZzFOQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk9EYzVYekZRVEZOVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMjJlZjAyOGRjODdiMDA5NjNmZWU5NjQzZGM0ZTM4NzRhZWEzZjU2NmI5Nzg1OTgxNjI2ZWJlMGY3MzMzMWY1
18143422
顶板链
REXNORD
REXNORD
HP 879 TAB-K325
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP 879 TAB-K325
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
HP 879 TAB-K325
BDI部件号
18143422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP-879-TAB-K325/p/18143422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210878597
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
HP879 TAB
重量/磅
0.6
详细描述
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.41英寸 | 61.214毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米