https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM1pTODVPRE0wTlRVeE16YzNPVFV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTM1N2I2ZjY2YjI1NzAwMjJjZGMzYmM0NWNhOWFlNmY0YzgzNTc3Nzk3OWNkN2RiMDY2N2I4MjcyZGUzMDcz
18621492
顶板链
REXNORD
REXNORD
LF 1873 TAB-K1200
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 1873 TAB-K1200
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 1873 TAB-K1200
BDI部件号
18621492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-1873-TAB-K1200/p/18621492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210839062
重量 / Kilogram
0.916
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF1873 TAB
重量/磅
2.02
详细描述
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米