https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956NT-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaU5TOHhNRE0wTXpJek1EZzJOVFF6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTms1VVgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZDRmZTU0MjZlZTgxYzg4OGVmNmQzNjlhYWNhOWRjMzM1NzhjZWIxNTI3M2MzZDY5ZDdkZDExYzZmZTg3N2Q3
26252913
网带
REXNORD
REXNORD
HP7956NT-30IN_MTW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7956NT-30IN_MTW
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
10464504
BDI部件号
26252913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7956NT-30IN-MTW/p/26252913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.55
最低订购量
1
EAN条码
782934886812
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With NT Curve Retention For S-Turns
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10464504
重量/磅
0.55
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
30 英寸 | 762 毫米
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米