https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10832514-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMllTOHhNRE0wTXpJMU9EUTRPRGcyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpJMU1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM3NzRiNmNlNzJiMTRkYTJjZjZkZDgyODlmODNiNTMwODNmNmE4ZmY1MDJhZGRiZGNiNGEzZjgxMjY4ZWYwOA
26262354
网带
REXNORD
REXNORD
WHT1655-8IN_RB-RB
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT1655-8IN_RB-RB
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 8" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
制造商部件号
10832978
BDI部件号
26262354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT1655-8IN-RB-RB/p/26262354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.07
最低订购量
1
EAN条码
782935356970
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1655
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Flush Grid WHT Belt
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10832978
重量/磅
0.07
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1655; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 8" Modular Belting Width; Side Flexing; High Temperature; Polyester Pin Material
模块化传送带宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米