https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM05TOHhNRFV4TXpneE56Y3pNVEV3TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZmY5ODkyYjZhZTBkYWVhZDk1MzQxZmM5MTdjOWJkYjg4NzFkNjFhYmZkMzc5ZTQzNmVmMzQyMWVkNGFjYzA5
21735229
球面滚子轴承
NSK
NSK
23144CAMKC3P55W507
NSK NSK
描述
NSK 23144CAMKC3P55W507
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23144CAMKC3P55W507
BDI部件号
21735229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23144CAMKC3P55W507/p/21735229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176972539
重量 / Kilogram
53
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3144 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
110.23113
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
适配件件
SNW3144 H3144 (Specify bore)英寸 | H3144 (Specify bore)毫米
外径
14.567 英寸 | 370 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米