https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL3RB-RYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaVl5OHhNREl6TlRnM016Z3lNRGN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURE5TUWw5U1dVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTYwZmI3ZjJmZjA1ZmNhNzY3YjRjODIyZWJlMjQ5NDZiMDM0MmU5YmZjZmYxYjE0MGMzYWZmNGU4ZTMwODRhMA
21955905
圆柱滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
340RYL1963W33W2W30BC4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC4
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
340RYL1963W33W2W30BC4
BDI部件号
21955905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/340RYL1963W33W2W30BC4/p/21955905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796304093
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
340RYL1963W33W2W30BC4
重量/磅
442.9
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
13.78 英寸 | 350 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米