1425494
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
M224748-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M224748-3
Bearing Cone; M224748 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4.723" Bore; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M224748-3
BDI部件号
1425494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M224748-3/p/1425494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893520117
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
M224748 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M224748 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4.723" Bore; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
4.723 英寸 | 119.964 毫米