https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1424363
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
TIM 30210M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 30210M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
制造商部件号
30210M-90KM1
BDI部件号
1424363
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-30210M-90KM1/p/1424363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 11 |
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 19 |
BDI- 罗马尼亚 | 11 |
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 21 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430768
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30210
装配件号
90KM1
装配组件
X30210M (1) | Y30210M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30210M-90KM1
重量/磅
1.247
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
0.856 英寸 | 21.75 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米