https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21986356
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
EE277455-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE277455-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE277455; 45-1/2" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 4.765" Width; Single Row
制造商部件号
EE277455-90015
BDI部件号
21986356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE277455-90015/p/21986356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893808086
重量 / Kilogram
432.239
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE277455
装配件号
90015
装配组件
EE277455 (1) | 277565 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE277455-90015
重量/磅
952.925
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE277455; 45-1/2" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 4.765" Width; Single Row
装配件宽度
4.765 英寸 | 121.031 毫米
孔径
45.5 英寸 | 1155.7 毫米
外径
56.5 英寸 | 1435.1 毫米