https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
17001405
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
JXC25712C-K0921/JXC25712D-K0902
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JXC25712C-K0921/JXC25712D-K0902
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25712; 3.15" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.142" Width; Single Row
制造商部件号
JXC25712C-K0921/JXC25712D-K0902
BDI部件号
17001405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JXC25712C-K0921-JXC25712D-K0902/p/17001405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.918
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC25712
装配组件
JXC25712C (1) | JXC25712D (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.866
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25712; 3.15" Bore; 4.921" Outside Diameter; 1.142" Width; Single Row
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米