https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNRFU0TnpFM01qSTBNVFF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlSRU5PWHpSVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y2ZjJlZWJjNDhiNjM4MDY1NmYyMzIwM2M0ZmYzNGQwMDgxNGY5YzE1YWQwZmYxYWRmZjNiM2JhODJmMGM3MQ
1368574
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
NP555508-904A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP555508-904A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP555508; 44-7/8" Bore; 59-7/16" Outside Diameter; Quadruple Row
制造商部件号
NP555508-904A1
BDI部件号
1368574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP555508-904A1/p/1368574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893830117
重量 / Kilogram
4602.57
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP555508
装配件号
904A1
装配组件
NP555508 (2) | NP354913 (4) | K153677 (2) | K153678 (1) | K153676 (8)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP555508-904A1
重量/磅
146.939
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP555508; 44-7/8" Bore; 59-7/16" Outside Diameter; Quadruple Row
孔径
44.875 英寸 | 1139.825 毫米
外径
59.438 英寸 | 1509.725 毫米