https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-FLT-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE5pODVPRFUxTlRJek1ESTVNREl5TDBsT1JGTkxSa05OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA1ODA0NjRjZTRlYjVkMDNhMDkyODE2MmRlNWZlMDNlMDk4M2Q2ZTVmNDBlNDE0OWE4OTA4YmM2YTY2YmNl
1422002
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
SKF
SKF
305703 C-2Z
SKF SKF
描述
SKF 305703C-2Z ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
305703 C-2Z
BDI部件号
1422002
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/305703-C-2Z/p/1422002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 20 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577742643
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.35274
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.689英寸 | 17.5毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米