https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMlpDODVPRE0wTlRRNE1qTXlNakl5TDBsT1JGTkxSa05OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjY4YTI1ODc4ODIzMjhmZDM5Nzg4NjYyMmQ4NDVmM2ZmOTE1N2E4ODNhMTJiMmU4ZmRiMGMyODE0MDJkY2My
1422010
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
SKF
SKF
305804 C-2Z
SKF SKF
描述
SKF 305804 C-2Z
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
305804 C-2Z
BDI部件号
1422010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/305804-C-2Z/p/1422010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577742728
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.48502
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米