https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5TOHhNREkwTVRNek16ZzFOREl6T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxYzI5MDFhNDBhNDYwYzg4OGQ5NTQxMDRjMWU0ZWIyYTBiMDg4OWFkZWQyODk5YjNiMGQzNzljNTk2YTk4Mjg
23925582
非推力滚针轴承
TIMKEN
TIMKEN
HK 1216-2RS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HK 1216-2RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK 1216-2RS
BDI部件号
23925582
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-1216-2RS/p/23925582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米