1144700
推力球轴承
FAG
FAG
511/500-MP
FAG FAG
描述
FAG 511/500-MP
Thrust Ball Bearing; 500MM Bore 1; 505MM Bore 2; 600MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
511/500-MP
BDI部件号
1144700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/511-500-MP/p/1144700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801351270
重量 / Kilogram
44
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
511/500-MP
制造商内部编号
60427590
重量/磅
98.988
详细描述
Thrust Ball Bearing; 500MM Bore 1; 505MM Bore 2; 600MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径2
19.882 英寸 | 505 毫米
孔径1
19.685 英寸 | 500 毫米