![51184](/medias/INDKOYBRGXXX-TB-SR-STL-PRSCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnM1ppOHhNRFExT0RnMU5qWXlNREEyTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRUpmVTFKZlUxUk1YMUJTVTBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc5MmFmZTU5NWZmMmU0ZDBiYjNmZjMxMDJiNzM2ZTAxMzUyY2MwYmU0YTRhN2Q0MzFkZDM2ZTMyNzI0OGMxMw)
![51184](/medias/INDKOYBRGXXX-TB-SR-STL-PRSCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnM1ppOHhNRFExT0RnMU5qWXlNREEyTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZWRUpmVTFKZlUxUk1YMUJTVTBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njc5MmFmZTU5NWZmMmU0ZDBiYjNmZjMxMDJiNzM2ZTAxMzUyY2MwYmU0YTRhN2Q0MzFkZDM2ZTMyNzI0OGMxMw)
17223150
推力球轴承
KOYO
KOYO
51184
KOYO KOYO
描述
KOYO 51184
Thrust Ball Bearing; 420MM Bore 1; 424MM Bore 2; 500MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51184
BDI部件号
17223150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51184/p/17223150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
25.27
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
55.7
详细描述
Thrust Ball Bearing; 420MM Bore 1; 424MM Bore 2; 500MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径1
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径2
16.693 英寸 | 424 毫米
高度
2.559 英寸 | 65 毫米