https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
1140927
自调心球轴承
FAG
FAG
2309-2RS-TVH
FAG FAG
描述
FAG 2309-2RS-TVH ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
FAG 2309-2RS-TVH
BDI部件号
1140927
详情
369.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2309-2RS-TVH/p/1140927
单价(不含税)
¥369.00 / 套
¥817.00 / 套 BDIExpress
¥817.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801025096
重量 / Kilogram
1.299
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2309-2RS-TVH
制造商内部编号
60091558
重量/磅
2.712
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米