https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMk5DODVPRFE1TURJeU16RTJOVGMwTDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMWJkMmE2NjliODRkZmVhNGZmNmRlYjA0MTJmMWNmZTA0MDRlNDFjMTJmMWFhODI2ODgxM2U1ZTk0Yzk0YmMy
1348214
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
6311NR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6311NR
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6311NR
BDI部件号
1348214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6311NR/p/1348214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796297432
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.97624
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米