https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
1209132
单列球轴承
NTN
NTN
6338L1C3
NTN NTN
描述
NTN 6338L1C3
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6338L1C3
BDI部件号
1209132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6338L1C3/p/1209132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359404418
重量 / Kilogram
37.95
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6338L1C3
重量/磅
83.98
详细描述
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米