https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoak15OHhNREl6TlRReU5UQTJNamswTWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiMGNhYjIyYTg0M2ZiNTEzYTlkNjUzNDE2ZWQxMjcwMzVhNTI3YWI0ZjcxNjY4YTdjYzYwNjNjMzczZDA1NWU
21965088
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
6338M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6338M
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6338M
BDI部件号
21965088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6338M/p/21965088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992162441
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
113.25133
详细描述
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米