https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnek15OHhNRFl6T1RrMU56ZzRORGsxT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmVFZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MTc1MTlkYjUzN2FjZThkMDA4NzcwNjFjYmUyY2U1MjFhNzIyMTdkZDQwNjBlYWEzZjQ2NjIwMjIxNzQzNjNk
1186968
单列球轴承
NSK
NSK
6338MC3
NSK NSK
描述
NSK 6338MC3
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6338MC3
BDI部件号
1186968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6338MC3/p/1186968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176087332
重量 / Kilogram
49.7
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6338MC3
重量/磅
112
详细描述
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 400MM Outside Diameter; 78MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
外圈宽度
3.071 英寸 | 78 毫米