https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
1353655
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
A-6113-B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A-6113-B
Single Row Ball Bearing; 14-3/8" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 1.626" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
A-6113-B
BDI部件号
1353655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-6113-B/p/1353655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796169524
重量 / Kilogram
13.568
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
A-6113-B
重量/磅
29.913
详细描述
Single Row Ball Bearing; 14-3/8" Bore; 17-5/8" Outside Diameter; 1.626" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
14.375 英寸 | 365.125 毫米
外径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
外圈宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米