https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-ACB1-OPEN-SR-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNU5TOHhNREl6TlRNNU16azVPRGczT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5TWDFCTVdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDExMzBiN2IzNmFmMWIxY2U1YmZlYjQxOWQyZTZjM2U5YmFjY2NmZjM1OWUzN2U5MzI5MmVjNjdhZDY3NGUy
23239838
角接触球轴承
TIMKEN
TIMKEN
7306 BTN1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7306 BTN1
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7306 BTN1
BDI部件号
23239838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7306-BTN1/p/23239838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992229878
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.772
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米