https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PSRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllpOHhNRFExT0RnME16UXhORFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFVFVk9YMEpTUTBGSFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjRmNDdhY2ZjNTNmYjUyZmUxYzdlNDA3NTgwMmRmZmZhODgzYzUzM2RhNDU0OTgxODQ3MzZkYTBlYjhjZGFk
552366
精密球轴承
KOYO
KOYO
6217 C2FYP5
KOYO KOYO
描述
KOYO 6217 C2FYP5
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
6217 C2FYP5
BDI部件号
552366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6217-C2FYP5/p/552366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790068256
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6217 C2FYP5
重量/磅
4.224
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米