https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnek1TOHhNREl6TnpZM016VXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmUTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODZmMWUyOTg1YjE4ODVkMDdjNzdhZWQxNThiOGJkMDJlNWE0MDkxOTc3NzMxYWI5ZTlhNDAwZGMyMDkzNzY0YQ
1266094
精密球轴承
SKF
SKF
71909 CD/HCPA9ADBA
SKF SKF
描述
SKF 71909 CD/HCPA9ADBA
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71909 CD/HCPA9ADBA
BDI部件号
1266094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71909-CD-HCPA9ADBA/p/1266094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570552317
重量 / Kilogram
0.234
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.5732
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 68MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米