https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnellTODVPREV5TkRVMk1EUTJOakl5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFRVU5DTVY5UFgxQklYMU5DWHpGSk1rOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJlMDNkNzA2YTRiNTllZjUxYTI3MDY5NzM5ODk2ODRlYzgzMTA0MTE2YzRmYTkyYzQ2NDUyMWFhNjNlYjY4ZA
19287923
精密球轴承
TIMKEN
TIMKEN
MM165XWO E9103C
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM165XWO E9103C
Precision Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM165XWO E9103C
BDI部件号
19287923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM165XWO-E9103C/p/19287923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796069923
重量 / Kilogram
4.45
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
9.8
详细描述
Precision Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米