https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak5pOHhNREkwTkRnME56azJNREE1TkM5SlRrUlRTMFpDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTlUVUV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkxNjE0YzYwYjgxMDk2MmY2YTI0NmM4ZjYxZWEwZjczM2M3MTU3NDFlYzk1YzY1OWNmNTk1ZDc3ZTQ0NDMwOQ
1417590
滑动轴承
SKF
SKF
PCM 707540 E
SKF SKF
描述
SKF PCM 707540 E
Sleeve Bearing; 70MM Nominal Bore; 75MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCM 707540 E
BDI部件号
1417590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-707540-E/p/1417590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 波兰 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571902722
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M02194
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.37479
详细描述
Sleeve Bearing; 70MM Nominal Bore; 75MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
名义孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
名义外径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米